Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000012 PSEN ME5S NC.NC-NC-NC 1SWITCH - 6L000012

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ6L000012 PSEN ME5S NC.NC-NC-NC 1SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zuhaltekraft - 1500 N

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 192 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548101416

Artikelnummer

PIZ6L000012

Herstellernummer

6L000012

Hersteller

PIZ

Zuhaltekraft:

1500 N

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

192 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco a molla, 1 contatti NC interblocco, 3 contatto NC bloccaggio, tensione dia limentazione24 V AC/DC.