Photovoltaik-Laderegler
Il regolatore di carica fotovoltaico è un componente essenziale nei sistemi di energia solare, progettato per gestire efficacemente la tensione e la corrente provenienti dai pannelli solari verso le batterie. Questo dispositivo svolge un ruolo cruciale nella protezione delle batterie da sovraccarichi e scariche profonde, garantendo così un rendimento ottimale e una maggiore durata del sistema di accumulo energetico. Investire in un regolatore di carica di alta qualità significa assicurarsi un'operatività efficiente e affidabile per le proprie soluzioni energetiche.
85 Produkte
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
Nom. Systemspannung 12 V DC: nein
Nom. Systemspannung 24 V DC: nein
Nom. Systemspannung 48 V DC: nein
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
Nom. Systemspannung 12 V DC: ja
Nom. Systemspannung 24 V DC: ja
Nom. Systemspannung 48 V DC: nein