Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRH20A/4 REG.DI CARICA PWM 12/24V 20A CON USB - RH20A/4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nom. Systemspannung 12 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 24 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 48 V DC - nein

  • Geeignet für temperaturkompensiertes Laden - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443640726

Artikelnummer

ALPRH20A/4

Herstellernummer

RH20A/4

Hersteller

ALP

Nom. Systemspannung 12 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 24 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 48 V DC:

nein

Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

50.3 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

95 mm

** Caratteristiche generali ** Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli. Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne. Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili. Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante. Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led. Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso). Regolazione automatica stato di carica della batteria. Compensazione in temperatura della carica. Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione. Collegamento interno con positivo comune. ** Caratteristiche Generali ** Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V Corrente di ricarica max: 20A Tensione massima pannelli: 50Vdc Potenza massima pannelli (batt. 12V): 240W Potenza massima pannelli (batt. 24V): 480W Collegamento interno: Positivo comune Compensazione di temperatura: Si Display Interno: Display LCD Uscite ausiliarie: 2 x USB 5 V 2,1A ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale contenitore: Plastico Grado di protezione: IP20 ** Timer 1 Programma ** 100 Luce ON / OFF 101 Il carico si accende per 1 ora dal tramonto 102 Il carico si accende per 2 ore dal tramonto 103~113 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore dal tramonto 114 Il carico sarà attivo per 14 ore dal tramonto 115 Il carico sarà acceso per 15 ore dal tramonto 116 Modalità di prova 117 Modalità manuale (carico predefinito SOPRA) ** Timer 2 Programma ** 200 Disabilitato 201 Il carico si accende per 1 ora prima dell'alba 202 Il carico si accende per 2 ore prima dell'alba 203-213 Il carico sarà acceso per 3 ~ 13 ore prima dell'alba 214 Il carico sarà acceso per 14 ore prima dell'alba 215 Il carico sarà acceso per 15 ore prima dell'alba 216 Disabilitato 217 Disabilitato Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte. ** Impostazione tipologie di batterie ** -Tipo batteria n. 1 Batteria sigillata Piombo AGM n. 2 Batteria sigillata Piombo GEL n. 3 Batteria al Piombo con manutenzione