ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHT6415AN REGOLATORE DI CARICA MPPT - 12/24/36/...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nom. Systemspannung 12 V DC - nein
Nom. Systemspannung 24 V DC - nein
Nom. Systemspannung 48 V DC - nein
Geeignet für temperaturkompensiertes Laden - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443683990
Artikelnummer
ALPRHT6415AN
Herstellernummer
RHT6415AN
Hersteller
ALP
Nom. Systemspannung 12 V DC:
nein
Nom. Systemspannung 24 V DC:
nein
Nom. Systemspannung 48 V DC:
nein
Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
340 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
236 mm