Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 320 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 18.3 mm
- Kopieren
- Kopieren
Nennableitstoßstrom (8/20): 30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4
Schutzpegel: 1.6 kV
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 300 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 75 mm
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der einbaubaren Geräte: 8
Farbe: schwarz
Ausführung: horizontal
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Bemessungsbetriebsstrom: 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung: 230...240 V
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 25 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...400 V
- Kopieren
- Kopieren
Breite in Teilungseinheiten: 12
Montageart: Aufputz
Anzahl der Reihen: 1
- Kopieren
- Kopieren
Oberteilbreite: 150 mm
Werkstoff: Stahl
Länge: 3000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: bandverzinkt
Außendurchmesser: 32 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 32 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Farbe Oberteil: weiß
Tiefe: 68 mm
Höhe: 22 mm
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren