Startseite

Energieverteilung

Iniziamo con una vasta gamma di prodotti per la distribuzione di energia destinati esclusivamente ai professionisti. Questi includono Tubi pieghevoli medi, Interruttori Automatici, Blocchi differenziali e Tubi corrugati pieghevoli autoestinguenti. Questi componenti garantiscono la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, siano essi in un ambiente industriale, commerciale o domestico.ABB SPA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, GEWISS, EATON e SCAME PARRE S.P.A. sono solo alcuni dei marchi di alta qualità che offrono questi prodotti. Con una vasta gamma di opzioni, queste aziende forniscono soluzioni robuste ed efficienti per una varietà di applicazioni di distribuzione di energia. La loro offerta copre una vasta gamma di esigenze, garantendo sempre massima sicurezza e affidabilità.Per concludere, la distribuzione di energia è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema elettrico. La scelta dei componenti giusti può fare la differenza tra un sistema efficiente e sicuro e uno che non lo è. Questi prodotti di alta qualità soddisfano le esigenze dei professionisti più esigenti, fornendo strumenti efficaci per gestire e distribuire l'energia in modo sicuro e affidabile. Non compromettete sulla qualità quando si tratta di distribuzione di energia - la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti potrebbe dipendere da essa.

10000 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Breite: 30 mm

    • Stärke: 3 mm

    • Werkstoff: Stahl

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Montageart: Aufputz

    • Höhe: 855 mm

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A

    • Fehlerstrom-Typ: B

    • Polzahl: 4

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Montageart: Aufputz

    • Höhe: 1150 mm

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Montageart: Aufputz

    • Höhe: 810 mm

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 42 kA

    • Bemessungsdauerstrom Iu: 1600 A

    • Polzahl: 4

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A

    • Fehlerstrom-Typ: B

    • Polzahl: 4

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Kontakte als Schließer: 0

    • Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

    • Gerätemontage: FI/LS und Leitungsschutzschalter

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsspannung AC 50 Hz: 230...500 V

    • Bemessungsstrom AC 50 Hz: 63 A

    • Ausführung: Einzel

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Breite: 200 mm

    • Werkstoff: Stahl

    • Höhe: 77 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA

    • Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4

    • Schutzpegel: 1.3 kV

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 2 A

    • Auslösecharakteristik: C

    • Polzahl (gesamt): 2

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 16 kA

    • Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A

    • Polzahl: 4

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe: grau

    • Außendurchmesser: 25 mm

    • Innendurchmesser: 18.2 mm

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Kontakte als Schließer: 4

    • Bemessungsbetriebsstrom: 25 A

    • Bemessungsbetätigungsspannung: 220...240 V