Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30037 GIU50815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L080 - 30037

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30037 GIU50815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210890173

Artikelnummer

SFZ30037

Herstellernummer

30037

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: GIU50815S GIUNTO MECC CC-CF H075 L080, Giunto per sistema portacavi