LEGRAND - LEG348072 F31-PASSERELLA A FILO 3M 100X75 304X - 348072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5767 mm²
Packung
3 M
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561342767
Artikelnummer
LEG348072
Herstellernummer
348072
Hersteller
BTI
Profilform:
C-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5767 mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


