Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Breite in Teilungseinheiten: 12
Montageart: Aufputz
Anzahl der Reihen: 2
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Länge: 900 mm
Ausführung: metrisch
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
Gerätemontage: Leitungsschutzschalter
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 40 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Wirkleistungsmessgerät: ja
Voltmeter: ja
Strommessgerät: ja
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl der Pole: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 25 A
Auslösecharakteristik: D
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 515 mm
Anzahl der DIN-Schienen: 1
Höhe: 150 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 25 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 2
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 6 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3