ABB SPA - ABBSCCIH6R SCCIH6R CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC INT - SCCIH6R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
4053546117196
Artikelnummer
ABBSCCIH6R
Herstellernummer
SCCIH6R
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
Hilfsschalter


