Einweg-Lichtschranke
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
955 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
Bemessungsschaltabstand: 15000 mm
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
Mit Zeitfunktion: nein
Max. Schaltabstand: 4000 mm
Mit Reflektor: nein
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Mit Zeitfunktion: nein
Max. Schaltabstand: 21000 mm
Mit Reflektor: nein
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 300 mm
Max. Ausgangsstrom: 50 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 100000 mm
Schutzart (IP): IP67K
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
- Kopieren
- Kopieren
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: ja
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: ja
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 3000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 20000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Bemessungsschaltabstand: 25000 mm
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 0 mA