Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP809331 BB10-P-F1/25/33/35/103/115-7M

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP809331 BB10-P-F1/25/33/35/103/115-7M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076574771

Artikelnummer

PEP809331

Herstellernummer

809331

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Durchmesser des Sensors:

12.5 mm

Länge des Sensors:

22 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours, Integrated circuit, Plug-in style housing for 13 mm hole, Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs, Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity), Construction type(S2): Cylindrical type, flat, Light source: IRED, Light type: modulated infrared light , 880 nm, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Switching type: light-on