Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127736 OBE15M-18GM60A-SE5-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127736 OBE15M-18GM60A-SE5-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 21000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002466055

Artikelnummer

PEP70127736

Herstellernummer

70127736

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

21000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

78.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Spannungsart:

DC

Thru-beam sensor (pair), Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range