Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075247 QS30ARXQ-75247 - 3075247

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075247 QS30ARXQ-75247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle SSD - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488752477

Artikelnummer

TUK3075247

Herstellernummer

3075247

Hersteller

TUK

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

QS30ARXQ-75247: 0