Startseite

Frequenzumrichter

Un convertitore di frequenza, anche conosciuto come inverter, drive, variatore di frequenza o azionamento è un dispositivo di controllo della velocità di un motore elettrico Viene utilizzato principalmente per: ● migliorare il controllo di processo ● ridurre l'utilizzo di energia e generare energia in modo efficiente ● ridurre le sollecitazioni meccaniche sulle applicazioni basate sul controllo motore ● ottimizzare il funzionamento di varie applicazioni che dipendono da motori elettrici Vantaggi ● Il convertitore di frequenza può essere usato per modificare senza interruzioni la velocità di un motore, passando praticamente da zero (con ventilazione motore forzata) alla velocità nominale necessaria, fino anche a 1000hz per applicazioni particolari. ● La coppia del motore rimane costante anche a bassi giri. ● Il convertitore di frequenza permette di modificare la direzione di rotazione. Con un semplice comando è possibile modificare la sequenza di fase per far girare nella direzione opposta il motore. ● Permette di interagire con il motore in modo digitale. ● Restituisce in bus tutte le grandezze elettriche in gioco nel motore. Condizione richiesta in ottica energy saving e Industry 4.0 Principali Brand per Convertitore di frequenza I convertitori di frequenza distribuiti da sono disponibili in vari modelli e presentano una serie di funzioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza specifica. Si possono trovare tra i migliori leader di mercato come Siemens, Schneider Electric, Omron, Eaton, Lovato e altri ancora

4924 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kurzschlussauslöser: nein

    • Art des Motorstarters: Wendestarter

    • Bemessungssteuerspeisespannung DC: 110...110 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kurzschlussauslöser: nein

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 400...400 V

    • Art des Motorstarters: Wendestarter

  • Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Netzfrequenz: 50/60 Hz

    • Eingangsphasenzahl: 3

    • Netzspannung: 380...500 V

  • Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...480 V

    • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 90 kW

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 315 A

  • Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...480 V

    • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 3 kW

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 12.5 A

    • Kopieren
    • Kopieren
  • Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 200...480 V

    • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 22 kW

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 72 A

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kurzschlussauslöser: nein

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 400...400 V

    • Art des Motorstarters: Stern-Dreieck-Starter

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kurzschlussauslöser: ja

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...230 V

    • Art des Motorstarters: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kurzschlussauslöser: ja

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V

    • Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL)

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Mit Kurzschlussauslöser: nein

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42...550 V

    • Art des Motorstarters: Direktstarter (DOL)

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der analogen Ausgänge: 2

    • Anzahl der digitalen Eingänge: 11

    • Anzahl der analogen Eingänge: 2

  • Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V

    • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 15 kW

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 60 A

    • Kopieren
    • Kopieren
  • Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 208...600 V

    • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 5.5 kW

    • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 25 A