SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N103FT AVVIATORE STATICO 3A 110 480V - ATS01N103FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 0.55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.1 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
EAN
3389110667134
Artikelnummer
SNRATS01N103FT
Herstellernummer
ATS01N103FT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
3 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
0.55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
1.1 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Auslöseklasse:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20


