CEE-Gerätestecker (IEC 60309)
Gli inserimenti per apparecchi CEE secondo gli standard IEC 60309 sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente in ambienti industriali. Questi connettori, grazie alla loro struttura robusta, offrono un'affidabilità senza pari, rendendoli ideali per l'uso in settori come la costruzione e la manifattura. La loro capacità di gestire elevate potenze li rende essenziali per l'alimentazione di attrezzature critiche, contribuendo così a ottimizzare le operazioni e a migliorare la sicurezza sul lavoro.
945 Produkte
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Bemessungsspannung: 200...250 V
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A
Uhrzeit-Stellung: 5 h
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 125 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: > 250 V DC grau
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Bemessungsspannung: 480...500 V
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz