Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.32936 SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67/IP69 32A 7H - 245.32936

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.32936 SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67/IP69 32A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636006345

Artikelnummer

SCA245.32936

Herstellernummer

245.32936

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite