Startseite

PALAZZOLI - PAL476527 SPINA QUADRO DIR.63A 3P+N+T 500V 7HEEE - 476527

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL476527 SPINA QUADRO DIR.63A 3P+N+T 500V 7HEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Bemessungsspannung - 480...500 V

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950057047

Artikelnummer

PAL476527

Herstellernummer

476527

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Bemessungsspannung:

480...500 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

SP QUADRO DIR. 63A 3P+N+T 500V 7h IP67