Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Betätigungselements: weiß
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff
Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)
Schaltabstand: 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: blau
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...12 V
Farbe des Knopfes: schwarz/weiß
Bauform des Knopfes: hoch
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 30 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...12 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: nein
Mit optischer Schnittstelle: nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: nein
- Kopieren
- Kopieren
Art des elektrischen Zubehörs: sonstige
Art des mechanischen Zubehörs: sonstige
Zubehör: ja
Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 4
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): ja
- Kopieren
- Kopieren
Fassung: sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...24 V
Breite: 750 mm
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 1250 mm