Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Mit Schutzhaube: ja
Mit Verriegelung: ja
Befehlsart: Ein oder Aus
Bemessungsstrom: 1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Art des elektrischen Zubehörs: sonstige
Art des mechanischen Zubehörs: sonstige
Zubehör: ja
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 480
Ausführung des Displays: TFT
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Knopfes: orange
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: rund
Schutzart (IP): IP20
Nennausgangsstrom I2N: 4.2 A
Max. Ausgangsfrequenz: 400 Hz
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 33 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 450 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...120 V
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Leistungskontakte: 4
Kontaktausführung: Stift
Anzahl der Steuerkontakte: 4
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
Bemessungsstrom In: 17.5 A
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Art des Digitalausgangs: sonstige
Schutzart (IP): sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige
Breite: 700 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 2000 mm
- Kopieren
- Kopieren