SIEMENS - SIE3TF69331QG7 CONT.GR.14 3L,3R 110-120V 50-60HZ - 3TF69331QG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 191 kW
Packung
1 ST
EAN
4011209356405
Artikelnummer
SIE3TF69331QG7
Herstellernummer
3TF69331QG7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
191 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
514.84916 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
820 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
690 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
230 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
237 mm
Contattore sottovuoto 3TF6
Il contattore sottovuoto 3TF6 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V
- AC-3 820 A, 450 kW / 400 V
- Ue 690 V
- 3 poli
- Uc: AC 110...120 V (50/60 Hz)
- Azionamento: convenzionale raddrizzatore a ponte integrato con contattore di commutazione 3TC44
- Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Durata di vita particolarmente lunga
- Particolarmente adatto per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio
- Variante disponibile per comando in AC e DC e in un ampio campo di potenza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


