Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Metall
Gewindeart: metrisch
- Kopieren
- Kopieren
Für Kabelaußendurchmesser: 3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses: gerade
Kontaktausführung: Buchse
Überlastauslöser Stromeinstellung: 0.4...0.63 A
Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige
Auslösetechnik: thermomagnetisch
Bemessungsstrom: 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH1
- Kopieren
- Kopieren
Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M8
Polzahl: 3
Kabellänge: 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig: Female (Buchse)
Polzahl: 8
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Tastweite: 1200...1200 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10
Ausführung: sonstige
Bemessungsstrom In: 50 A
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...0 V
Mit Statusanzeige: ja
Mit Fluchtentriegelung: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren