ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJLJ5-10 IEC CENTER JUMPER, 10 PL 5MM, PLUG-IN - 1492-CJLJ5-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 50 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021939869
Artikelnummer
RCK1492-CJLJ5-10
Herstellernummer
1492-CJLJ5-10
Hersteller
RCK
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
50 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
400 V


