Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Pins: 5
Montageart: sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart: AC
Volumenstrom, freiblasend: 520 m³/h
Höhe: 325 mm
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
Bemessungsstrom In: 41 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
Auswertung der Eingänge: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 100...253 V
Anzahl der digitalen Eingänge: 8
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 85...265 V
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 3.9 A
Max. Ausgangsfrequenz: 599 Hz
Netzspannung: 400...480 V
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 20.4...28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: ja
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Ausführung Zwischenplatte: nein
Ausführung Abschlussplatte: ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.08...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige
Bemessungsstrom In: 22 A
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP20
Nennausgangsstrom I2N: 4.7 A
Netzspannung: 200...240 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 22 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V