Allgemeine Filter
Hersteller
Technische Filter
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Höhe des Sensors
Mechanische Detektion
6348 Produkte
Breite des Sensors: 30.8 mm
Höhe des Sensors: 163.5 mm
Länge des Sensors: 30.8 mm
Kopieren
Kopieren
Breite des Sensors: 30 mm
Höhe des Sensors: 50 mm
Länge des Sensors: 16 mm
Kopieren
Kopieren
Max. Spannung der Kontakte: 1500 V
Max. Kontaktbelastung: 3 A
Schutzart (IP): IP68
Kopieren
Kopieren
Breite des Sensors: 16 mm
Höhe des Sensors: 50 mm
Länge des Sensors: 30 mm
Breite des Sensors: 17.4 mm
Höhe des Sensors: 56.8 mm
Länge des Sensors: 49.2 mm
Geeignet für Trinkwasser: nein
Geeignet für Regenwasser: ja
Geeignet für Kühlwasser: ja
Kopieren
Kopieren
Max. Spannung der Kontakte: 230 V
Max. Kontaktbelastung: 1 A
Schutzart (IP): IP68
Breite des Sensors: 30 mm
Höhe des Sensors: 65 mm
Schaltfunktion: Sprungschaltglied
Kopieren
Kopieren
Breite des Sensors: 30 mm
Höhe des Sensors: 50 mm
Länge des Sensors: 16 mm
Kopieren
Kopieren
Breite des Sensors: 30 mm
Höhe des Sensors: 50 mm
Länge des Sensors: 16 mm
Breite des Sensors: 30.8 mm
Höhe des Sensors: 259.5 mm
Länge des Sensors: 30.8 mm
Geeignet für Trinkwasser: nein
Geeignet für Regenwasser: ja
Geeignet für Kühlwasser: ja
Kopieren
Kopieren
Ausführung des Betätigungselements: Rollenstößel