CARLO GAVAZZI - GAVILSPS2 SENSORE MAGNETICO DI LIVELLO - ILSPS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 1 A
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8032529966262
Artikelnummer
GAVILSPS2
Herstellernummer
ILSPS2
Hersteller
GAV
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP68
Sensore magnetico di livello realizzato in polipropilene atossico con collegamento d’uscita in cavo al silicone, permette il cambiamento della funzione d’uscita capovolgendo il galleggiante o l’asta.