Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schaltfunktion: Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
- Kopieren
- Kopieren
RAL-Nummer: 9011
Ausführung Deckel: sonstige
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 6
Ausführung: Wand- und Stielausleger
Länge: 400 mm
Höhe: 150 mm
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 63 A
Fehlerstrom-Typ: AC
Nennspannung: 250...440 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 20 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 4
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A
Bemessungsstrom: 20 A
Fehlerstrom-Typ: A
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 10 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 2
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Ausführung: mit Anschlusslasche
Länge: 2000 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 800 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 150 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 77 mm