Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01367 NEST-8 ANTISC POZZETTO - B01367

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01367 NEST-8 ANTISC POZZETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - sonstige

  • Anzahl der Einführungen - 2

  • Anzahl der Gerätebecher - 2

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892013672

Artikelnummer

IBOB01367

Herstellernummer

B01367

Hersteller

HBO

Ausführung Deckel:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

2

Anzahl der Gerätebecher:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Verriegelbarer Deckel:

ja

Schlosssteuerung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Oberflächenbehandlung Deckel:

sonstige

Schutzart (IP) in Gebrauch (Kabelauslass offen):

IP20

Schutzart (IP) nicht in Gebrauch (Kabelauslass geschlossen):

IP40

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

8 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9011

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Außenbreite:

217 mm

Außenlänge:

322 mm

Länge Einbaumaß:

195 mm

Breite Einbaumaß:

305 mm

Min. Einbautiefe:

105 mm

Torretta a scomparsa da 8 moduli, progettata per installazioni a pavimento, con coperchio rinforzato in acciaio antiscivolo per maggiore resistenza e sicurezza. Dotata di 2 telai universali da 4 moduli con interasse 108 mm, riducibili a 3 moduli (interasse 83,5 mm) grazie alle riduzioni incluse. Realizzata in policarbonato autoestinguente nero RAL 7021, offre protezione IP52 tra base e coperchio, IP40 sul contorno e IP20 sull’ingresso cavi.

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie