Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 E - A0E56S5J400MT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0E56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210138206

Artikelnummer

FCZA0E56S5J400MT

Herstellernummer

A0E56S5J400MT

Hersteller

FCZ

Länge:

400 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.