Energieverteilung
10000 Produkte
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 8 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungsstück für Schalterachse
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoffgüte: sonstige
Werkstoff: rostfreier Stahl
Oberflächenschutz: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2
Schutzpegel: 4 kV
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 37 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 800 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 400 mm
Profilform: U-Form
Höhe: 100 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bauform: Aufbau fix
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt: 1
Ausführung: mit Abdeckhaube
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 25 mm
Geeignet für: universal
Länge: 25000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Querschnitt-Breite: 6 mm
Querschnitt-Höhe: 6 mm
Länge: 200 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Hängeschlossverriegelung: ja
Mit Schlüsselschloss: nein
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 3
Bemessungsbetriebsstrom: 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung: 220...240 V
- Kopieren
- Kopieren