SOCOMEC - SOC14010620 ASSE TIPO S-6X6-200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031855148
Artikelnummer
SOC14010620
Herstellernummer
14010620
Hersteller
SOC
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010620 - PROL.ASSE 6X6 200MM X MAN.S1