Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5015111 1809 A PIASTRA EQUIP - 5015111

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5015111 1809 A PIASTRA EQUIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195959427

Artikelnummer

OBO5015111

Herstellernummer

5015111

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Breite:

52 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

188 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

44.5 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo IEC 60364-4-41 / IEC 603645-54 (CEI 64-8) e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo CEI EN 62305 • Coperchio e piastra di base in polistirolo • Colore: nero, UV resistente • Viti e piastre in VA • Portata di corrente da fulmini 50 kA (10/350) Possibilità di collegamento: • 7 conduttori a uno o più fili fino 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10