Startseite

ABB SPA - ABBCPS25G-25 CALZA TRECCIATA D.25MM 25M GY - CPS25G-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 25000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 M

EAN

5414363103370

Artikelnummer

ABBCPS25G-25

Herstellernummer

CPS25G-25

Hersteller

ABB

Geeignet für:

universal

Länge:

25000 mm

Breite:

25 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Codice Ordine: CPS25G-25 - Calza trecciata in poliestere, diametro nominale 25mm, lunghezza 25m, colore grigio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie