Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Montageart: Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung: schraubenlos
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380...690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 104 A
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss
Bemessungsstrom In: 41 A
- Kopieren
- Kopieren
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: schwarz
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Nenndurchmesser: 35 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 25 A
Größe: 10x38 mm
Ausführung: Keramiksicherung
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 10.2...28.8 V
Ausführung des Displays: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP66
Montageart: Aufbau
Art der Entriegelung: Dreh-Entriegelung
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
- Kopieren
- Kopieren
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 0.6...10 bar
Schutzart (IP): IP66