SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA1 LOGO! TD TEXTDISPLAY, 6 RIGHE - 6ED10554MH080BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC - 10.2...28.8 V
Ausführung des Displays - LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Display-Zeilen - 6
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile - 20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106033620
Artikelnummer
SIE6ED10554MH080BA1
Herstellernummer
6ED10554MH080BA1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
10.2...28.8 V
Ausführung des Displays:
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Display-Zeilen:
6
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Mit Alpha Tastatur:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Höhe der Front:
86 mm
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
0 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
4
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
6
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
1
Mit Druckausgabe:
nein
Anzahl der Online-Sprachen:
2
Betriebstemperatur:
-20...55 °C
Grafikobjekte darstellbar:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
128.19999 mm
Einbautiefe:
38.7 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- 6 righe di testo, 20 caratteri per riga
- 2 porte Ethernet per connessione
- Retroilluminazione regolabile in bianco, arancione e rosso
- Collegamento con distanze superiori a dieci metri
- Compatibile con tuttele varianti del modulo base LOGO! 8
- Visualizzazione chiara e leggibile delle segnalazioni
- Evidenziazioni ottiche per informazioni importanti grazie alla retroilluminazione
- Flessibilità nella posizione del display grazie alla lunghezza del collegamento Ethernet
- Facile integrazione con i moduli LOGO! 8
Logo! Display Di Testo Td
Il Text Display LOGO! TDE è concepito per il collegamento al modulo logico LOGO! e permette di visualizzare segnalazioni significative con un grande display.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


