Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67/IP69K
Durchmesser der Kappe: 40 mm
Farbe des Knopfes: rot
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1.5...25 mm²
PEN-Funktion möglich: ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 640 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise: 1
Mit abnehmbaren Klemmen: ja
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Lochform: Langloch
Ausführung: Hutschiene 35/15 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Montageart: Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung: schraubenlos
Bemessungsspannung: 230 V
Drehzahl: 2700 1/min
Höhe: 172 mm
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 1600 mm
Komponente des Pultsystems: Standpult
Höhe: 930 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380...415 V
Funktion: eine Drehrichtung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 22 A
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 48...48 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements: Schwenkhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG






.jpg?8475847E826A699098929DA4A59CA29DB5A4B792A6646264807DACA4B79663648075ACA4B5A69E93A09197A4BBA5A499B7B7B5B9C19673A3B4AAC7BEC59658A3C0BFBDB4C09C5962BAB5BB&ts=1782849887048&type=small)