Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Schaltfunktion: Sprungschaltglied
Ausführung des Betätigungselements: Rollenstößel
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A
Polzahl: 4
Schutzart (IP): IP20
Nennausgangsstrom I2N: 85 A
Netzspannung: 380...480 V
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 3.5 kW
Bemessungsspannung: 480 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP66
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 12 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Elektrischer Anschluss: Stecker
Messbereich: 0...500 Pa
Anzahl der Datenkontakte: 0
Anzahl der Leistungskontakte: 0
Anzahl der Steuerkontakte: 8
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne
Anzahl der analogen Ausgänge: 8
Anzahl der analogen Eingänge: 0
- Kopieren
- Kopieren
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A
Polzahl: 3