ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-OF8I 1715 8 POINT ANALOG OUTPUT MODULE - 1715-OF8I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
SIL nach IEC 61508 - 2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071846224
Artikelnummer
RCK1715-OF8I
Herstellernummer
1715-OF8I
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
SIL nach IEC 61508:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
42 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
118 mm


