Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Höhe: 32 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 3
Anzahl der Etagen: 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigenVersorgungsspannung DC: 7.5...7.5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
Anzahl der Funktionen: 1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 1
Art der Betätigung: Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung: Buchse
Polzahl: 2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigenBefehlsart: Ein oder Aus
Mit Schutzhaube: ja
Mit Verriegelung: ja
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigenAnzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung: nein
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Nenndurchmesser: 12 mm
Schutzart (IP): IP65
Ausführung: gerade
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Nenndurchmesser: 34.5 mm
Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40...67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Komponente des Pultsystems: Mittelteil
Breite: 600 mm
Höhe: 200 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigenFunktion: SPS-sonstige Geräte
Länge: 2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS: ja
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
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
Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung: Buchse
Polzahl: 8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen