LEGRAND - LEG631670 DL0106-CROSSING LEGGIO P=500 L=600 - 631670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Mittelteil
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 930 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972552899
Artikelnummer
LEG631670
Herstellernummer
631670
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Mittelteil
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
930 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4


