Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5499 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 1.4 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Nennausgangsstrom I2N: 2.5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 200...240 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Schaltabstand: 20 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230...690 V
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1280
Ausführung des Displays: TFT
Nennausgangsstrom I2N: 2.3 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 380...480 V
Farbe: schwarz
Werkstoff: Kunststoff
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: farblos
Funktion: Dauer-/Blinklicht
Betriebsspannung DC: 24...24 V
Bemessungsspannung: 24 V
Bemessungsstrom In: 6 A
Kontaktausführung: Buchse
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Tragschienenmontage: nein
Anzahl der Steckplätze: 13
Wand-/Direktmontage möglich: ja
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Abtastprinzip: Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss