ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112698 MPM-B1152F-MJ74AA - 00884951112698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsfrequenz - 0...400 Hz
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
2000001437681
Artikelnummer
RCK00884951112698
Herstellernummer
00884951112698
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.4 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Schutzart (IP):
IP67
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Nenndrehmoment:
4.74 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


