ROCKWELL AUTOMATION - RCK42BC-B1LBAN-T4 SIDE THROUGH HOLE LONG RANGE BGS SENSOR - 42BC-B1LBAN-T4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Versorgungsspannung - 12...24 V
Breite des Sensors - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022083349
Artikelnummer
RCK42BC-B1LBAN-T4
Herstellernummer
42BC-B1LBAN-T4
Hersteller
RCK
Abtastprinzip:
Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Versorgungsspannung:
12...24 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
69 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messbereich Länge:
200...2000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
ja
AWG-Nummer:
16


