ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A13 CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS - 1756-A13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Eingangsspannung DC - 1.2...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom DC - 15 A
Ausgangsspannung DC - 1.2...24 V
Packung
1 ST
EAN
8001021749185
Artikelnummer
RCK1756-A13
Herstellernummer
1756-A13
Hersteller
RCK
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung DC:
1.2...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
15 A
Ausgangsspannung DC:
1.2...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
15 A
Anzahl der Steckplätze:
13
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
762 mm
Höhe:
609 mm
Tiefe:
203 mm


