Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5499 Produkte
Ausgangsspannung DC: 5...24 V
Eingangsspannung DC: 19.2...31.2 V
Art der Eingangsspannung: DC
Schutzart (IP): IP65
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Ausgang, Strom: ja
Anzahl der analogen Ausgänge: 8
Analoge Ausgänge konfigurierbar: ja
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: gelb
Bauform der Linse: rund
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 45 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Höhe der Front: 180 mm
Ausführung des Displays: LCD
Schutzart (IP), frontseitig: IP30
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 43 A
Max. Ausgangsstrom 1: 20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC
1. Ausgangsspannung: 24...28 V
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom 1: 1.3 A
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC
1. Ausgangsspannung: 24...28 V
Ausgang, Strom: ja
Anzahl der analogen Ausgänge: 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar: ja
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0.14 kW
Bemessungsspannung: 230 V
Ausführung: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Schutzart (IP): IP66
Farbe des Gehäuseoberteils: gelb
Nennausgangsstrom I2N: 13 A
Max. Ausgangsfrequenz: 60 Hz
Netzspannung: 380...480 V
Versorgungsspannung DC: 10.2...10.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
Anzahl der digitalen Ausgänge: 32
- Kopieren
- Kopieren
Funktion: SPS-sonstige Geräte
Länge: 1 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste