Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-B1 POWERFLEX HIM BEZEL MOUNTING KIT - 22-HIM-B1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Displays - LCD

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP30

  • Höhe der Front - 180 mm

  • Einbautiefe - 25.2 mm

  • Schutzart (NEMA), frontseitig - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

812 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073878025

Artikelnummer

RCK22-HIM-B1

Herstellernummer

22-HIM-B1

Hersteller

RCK

Ausführung des Displays:

LCD

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Höhe der Front:

180 mm

Einbautiefe:

25.2 mm

Schutzart (NEMA), frontseitig:

1

Breite der Front:

93 mm

Modulo interfaccia operatore esterno: kit supporto, IP20 da usare con 22-HIM-A3

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie