ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480E-3 XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLS480E-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 600...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074094288
Artikelnummer
RCK1606-XLS480E-3
Herstellernummer
1606-XLS480E-3
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
600...600 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
312 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
380...480 V
Breite:
65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
127 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein


