ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130T-HK62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TLY-A130T-HK62AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.14 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.313 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919821882
Artikelnummer
RCKTLY-A130T-HK62AA
Herstellernummer
TLY-A130T-HK62AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
sonstige
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.14 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Nenndrehmoment:
0.32 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


