Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 10 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 20 m
Faserart: Singlemode
Kategorie: OM1
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Multimode 62,5/125
Kategorie: OM3
Anzahl der Fasern: 24
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 2 m
Faserart: Multimode 50/125
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Außeneinsatz: ja
Mantel-Farbe: schwarz
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 8
Faserart: Singlemode 9/125
Breite des Bandes: 2.5 mm
Werkstoff: Kunststoff
Bandlänge: 100 mm
Farbe: schwarz
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Schlosstür
Farbe: grau
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Schlosstür
Kabellänge: 3 m
Montagerichtung: vertikal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Farbe: schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Verwendung: Blindabdeckung
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 0.3 m













_-_Black.jpg?857584758B6F619081758472836F67619290B38ACA9A95A0AF90B9BEC5AB9FA2B5A496B1B3A59BA7AF6D8679B1879197BB6EB372B1799C95B3B082AFC29E&ts=1793269884199&type=small)